三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
耐油カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69415056
品番
GT25-05PCO-2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
カバー部: ニトリルゴム、表示部: PET シート
質量(kg)
0.09
保護構造
IP67F
対応機種
GT2505-VTBD
画面サイズ
5.7型 GT2505-VTBD専用