※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
FX5UJ CPUユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC24
AC100~240
DC24
出力点数
24
24
16
10
入力点数
36
36
24
14
出力形式
リレー出力
リレー出力
トランジスタ/シンク出力
トランジスタ/ソース出力
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69415284
品番
FX5UJ-60MR/DS
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
DC24
定格周波数(Hz)
50/60
周波数(kHz)
10
出力点数
24
信号形式
無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ
入力点数
36
電源電圧(V)
●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30
保存温度(℃)
-25~75(凍結なきこと)
応答時間
●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
入力信号
(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V
メモリー容量
プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
使用周囲温度(℃)
0~55、凍結なきこと
動作表示
●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯
フラッシュ
書込み最大2万回
保存温度範囲(℃)
-25~75(凍結なきこと)
漏れ電流(mA)
-
定格感度電流(mA)
●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下
ヒューズ
電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ
最大負荷電流(A)
●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)
入力電流(mA)
X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V
接続形状
脱着式端子台(M3ネジ)
電源容量(mA)
550
許容瞬時停電時間(ms)
5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します
USBポート
1ch
入出力制御方式
(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下
出力形式
リレー出力
電圧降下(V)
-
停電保持機能
最大12Kワード
保持方法
大容量コンデンサ
突入電流
最大30A:5ms以下/AC100V、最大50A:5ms以下/AC200V最大30A:5ms以下/AC100V
位置決め
最大200kHz 3軸
命令処理時間(ns)
LD X0:34、MOV D0 D1:34
最大格納ファイル本数
デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)
2
使用周囲湿度(%RH)
5~95、結露なきこと
保存湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
割込種類
内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み
最小負荷電圧(V)
DC5
定格電圧範囲(V)
-30%、+20%
Ethernetポート
1ch
入力インピーダンス(kΩ)
4.3
停電保持時間(日)
15
応答時間(ms)
10
回路(入力)
フォトカプラ絶縁
回路(出力)
機械的絶縁