曜日別特売
FX5UJ-60MT/DS FX5UJ CPUユニット 三菱電機 69415300

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX5UJ CPUユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
定格電圧(V)DC24
出力点数24
入力点数36
出力形式トランジスタ/シンク出力
内容量1個注文コード69415300品番FX5UJ-60MT/DS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
消費電力(W)36定格電圧(V)DC24定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)10出力点数24信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ入力点数36電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5~30保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0~3 5μs以下/10mA以上(DC5~24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V)入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0~X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24Vメモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト使用周囲温度(℃)0~55、凍結なきこと動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯フラッシュ書込み最大2万回保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V定格感度電流(mA)●ON X0~X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)入力電流(mA)X0~X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V接続形状脱着式端子台(M3ネジ)電源容量(mA)550許容瞬時停電時間(ms)5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続しますUSBポート1ch入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下出力形式トランジスタ/シンク出力電圧降下(V)Y0~Y2:1.0以下、Y3以降:1.5以下停電保持機能最大12Kワード保持方法大容量コンデンサ突入電流最大30A:5ms以下/AC100V、最大50A:5ms以下/AC200V最大30A:5ms以下/AC100V位置決め最大200kHz 3軸命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本最小負荷電流(mA)2使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み最小負荷電圧(V)DC5定格電圧範囲(V)-30%、+20%Ethernetポート1ch入力インピーダンス(kΩ)4.3停電保持時間(日)15回路(入力)フォトカプラ絶縁回路(出力)フォトカプラ絶縁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする