※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
FX5UC CPUユニット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69415580
品番
FX5UC-32MR/DS-TS
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
タイプ
待機タイプ,初期実行タイプ,スキャン実行タイプ,定周期実行タイプ,イベント実行タイプ
消費電力(W)
5
定格電圧(V)
DC24
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
周波数(kHz)
[X0~X5]:200/[X6~X17]:10
入力電圧(V)
DC24 +20%,-15%
出力点数
16点
入力点数
16点
入力信号
無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ
メモリー容量
プログラム容量:64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト,フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト
動作表示
入力ON時LED点灯/出力ON時LED点灯
フラッシュ
書込み最大2万回
入出力点数
(1)入出力点数:384点以下、(2)リモートI/O点数:512点以下、(1)と(2)の合計点数:512点以下
時計機能
表示情報:年,月,日,時,分,秒,曜日(うるう年自動判別)、精度:月差 ±45秒/25℃(TYP)
定格感度電流(mA)
[入力ON]X0~X17:3.5以上/X10以降:3.0以上、[入力OFF]1.5以下
ヒューズ
125V 3.15A タイムラグヒューズ
最大負荷電流(A)
2(1点)
定格電圧変動範囲
+20%,-15%
入力電流(mA)
X0~X17:5.3mA/DC24V
接続形状
スプリングクランプ端子台
入力形式
シンク/ソース
電源容量(mA)
DC24V:500、DC5V:720
許容瞬時停電時間(ms)
5
プログラミング言語
ラダーダイアグラム(LD),ストラクチャードテキスト(ST),ファンクションブロックダイアグラム/ラダー言語(FBD/LD),シーケンシャルファンクションチャート(SFC)
入出力制御方式
リフレッシュ方式
出力形式
リレー出力
停電保持機能
最大12Kワード
保持方法
大容量コンデンサ
突入電流
最大35A 0.5ms以下/DC24V
命令処理時間(ns)
LD X0:34、MOV D0 D1:34
最大格納ファイル本数
デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G,8G,16Gバイト65534本
最小負荷電流(mA)
2
割込種類
内部タイマ割込み,入力割込み,高速比較一致割込み,ユニット
最小負荷電圧(V)
DC5
入力インピーダンス(kΩ)
X0~X17:4.3
停電保持時間(日)
10
応答時間(ms)
10
回路(入力)
フォトカプラ絶縁
回路(出力)
機械的絶縁