NZ2AW1C2AL CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット 三菱電機 69415747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-Link-AnyWireASLINKブリッジユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69415747品番NZ2AW1C2AL
参考基準価格(税別)¥56,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)最大入出力点数512(入力256/出力256)伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定)伝送距離(m)200(最大)占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする