UVカット超強プラスチック障子紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69416001 品番#6703
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

冷・暖房効率アップ!

用途プラスチックを障子紙の両面に張り合わせしてあり、破れにくく、ペットのひっかき傷にも強い障子紙です。UVカット加工をしていますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。UVカット率は約90%です。従来の障子紙の風合いがあります。汚れても水拭きすることができます。冷暖房効果が上がります(内外気温差が大きい場合は、結露することがあります)。 寸法(cm)94×180 桜花 施工面積障子1枚分 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※障子用ののりでは貼れません。接着は、別売のアサヒペン専用両面テーを必ずご使用ください。
※10℃以下になると接着しにくくなりますので、部屋を暖めてから貼ってください。
※本品はプラスチック製ですので結露することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする