薄形ショートハイパーウォームモンキレンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69416491 品番MWRTS-0226
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ガタつきが少なく、なめにくいショートハイパーウォームモンキレンチです。
2分割されたハイパーウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を無くしガタつきが少なくなりました。
ねじ山が最大6個噛み合うことでラックを確実に保持します。
先端の厚みが2mmの薄形仕様になり、薄形ナットに対しても使用可能です。
カラビナなどを引っ掛ける穴もあり、持ち運びに最適です。
手のひらサイズで持ち運びやすいです。
目盛付きです。

寸法(mm)D:47、A:26、T:9.5、T1:2、L:110 質量(g)78 目盛0〜26mm RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.29MB)
注意
※薄型ナット専用なので、標準ナットでの作業には強度が不足します。
※ボルトナット類の頭とモンキレンチの間に隙間ができますとモンキレンチが外れ怪我をする時があります。
※必ず下あごの方向に回してください。逆方向に回すと、下あごに無理な力が掛かり破損する原因になります。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※柄にハンマーなどで衝撃を与えないでください。
※寸法Aは最大口開き幅です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする