サンプル画像

JL40M10S チューナーレステレビ CHiQ 69416701 JL40M10S チューナーレステレビ CHiQ 69416701

チューナーレステレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69416701 品番 JL40M10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ
NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。

付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部 寸法(mm)スタンドなし:約891.8×513×70.7、スタンドあり:約891.8×555.9×180.2 質量(kg)スタンドあり:約4.8 使用温度範囲(℃)0〜40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本 機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、GooglePlay、メディアプレイヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10 / HLG メモリーRAM:DDR 1GB、ROM:eMMC 16GB 周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと) 視野角(左右:上下)約178°:178° VESAマウント(mm)200×200 画面サイズ40V型 OSGOOGLE TV (Android(TM)14) 画素数1920×1080 保管温度範囲(℃)-20〜60 リモコン赤外線 + ワイヤレス RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED BluetoothBluetooth V5.1 音声出力スピーカー:8W + 8W アスペクト比16:9 Wi-Fi2.4GHz/5.0GHz 入出力端子HDMI入力:3系統(HDMI1.4対応)、CEC対応、ARC対応(HDMI1のみ)、HDCP対応、表示可能最大解像度1920×1080 @60Hz、ビデオ入力:1系統 3.5mmミニジャック、ヘッドホン出力:1系統 3.5mmミニジャック、デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:10BASE-T / 100BASE-TX、USB端子:2系統 (USB 2.0) チューナー数チューナーレス
注意
※本機はテレビ放送チューナー (地上波/BS/CS) を搭載していません。テレビ放送を観る際は、別売りのチューナーなどをご用意ください。
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする