サンプル画像

JU43QM9SG スマートテレビ CHiQ 69416737 JU43QM9SG スマートテレビ CHiQ 69416737

スマートテレビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69416737 品番 JU43QM9SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビ
NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。

付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4、mini-B-CAS カード×1枚、取扱説明書×1部 ※本体に電源ケーブルが繋がっています。 質量(kg)スタンドあり:約6.3 電源(V)AC 100〜50/60Hz 消費電力(W)90 機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10 視野角左右約 178°/ 上下約 178° 応答速度9.5ms 画面サイズ43V型 環境【使用 / 保管】温度:0〜40℃/-20〜60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと) サイズ(mm)スタンドなし:約956.5×562.9×86.1、スタンドあり:約956.5×604.3×225.4 画素数3840 × 2160 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)97 受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1〜12)、UHF(13〜62)、CATV(C13〜C63)、CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000〜BS999、110 度CS デジタル:CS000〜999 バックライトQLED BluetoothBluetooth V5.0 待機電力(W)0.5 以下 音声出力スピーカー:10W + 10W アスペクト比16:09 Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz 入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0) チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
注意
※本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保証の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする