※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
GOT1000・2000シリーズ用 エンジニアリングソフトウェア
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69416858
品番
SW1DND-GTWK3-EC
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
対応OS
[OS: 日本語版]
Microsoft(R) Windows(R) 11 Education (64ビット版)
Microsoft(R) Windows(R) 11 Enterprise (64ビット版)
Microsoft(R) Windows(R) 11 Pro (64ビット版)
Microsoft(R) Windows(R) 11 Home (64ビット版)
Microsoft(R) Windows(R) 10 Enterprise (64ビット版/32ビット版)
Microsoft(R) Windows(R) 10 Pro (64ビット版/32ビット版)
Microsoft(R) Windows(R) 10 Home (64ビット版/32ビット版)
Microsoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64ビット版) (英語版OPK + 日本語言語パック)
Microsoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64ビット版) (英語版OPK + 日本語言語パック)
仕様
サイトライセンス
対応機種
GOT2000、GOT1000、GT SoftGOT2000
構成
GT Designer3 Version1/GT Converter2 Version3/GT SoftGOT2000 Version1/Document Converter/MES DB接続サービス/データ転送ツールなど
メモリー
Windows(R) 11を使用時: 4 GB 以上推奨/Windows(R) 11以外の64ビット版OSを使用時: 2 GB 以上推奨/Windows(R) 11以外の32ビット版OSを使用時: 1 GB 以上推奨
表示色
High Color (16ビット) 以上
ディスプレイ
解像度: XGA (1024 × 768ドット) 以上
使用CPU
Windows(R) 11: 2コア以上の64ビット互換プロセッサまたはSystem on a Chip (SoC)、Windows(R) 11以外: Intel(R) Core(TM) 2 Duoプロセッサ 2.0 GHz 以上推奨
言語表示
英語版
パソコン動作環境
Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ
ハードディスク
インストール時: 5 GB 以上推奨/実行時: 512 MB 以上推奨
ライセンス数
1
通信インターフェース
USB インタフェース、Ethernet インタフェース