TDT(田野井)
#98095 TANOI PASTE EX FOR TROPICAL USE 1kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1ケース(1kg×12缶)
注文コード
69416965
品番
98095
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
海外向け製品です。塩素を配合しているので、加工性良好です。
用途
難削材のタップ、ねじ切り、ドリル、リーマ加工、ステンレス鋼板の深絞り加工、打ち抜き加工等
容量(kg)
1
適合材
ステンレス鋼、合金鋼
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません