#98021 99X-A 濃縮タイプ 4L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード69416990品番98021
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

濃縮型のタッピングオイルです。タップ・ねじ切り・ブローチなどの低速加工に最適です。中~大径のタップ加工に適しています。鉱物油と混合して、その他の厳しい切削加工や塑性 加工に適用できます。

用途全てのタップ加工タイプ不水溶性(塩素含有品)容量(L)4適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類外観(原液)黒褐色JIS分類規格外RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※濃縮型の油はマシン油又はスピンドル油で希釈してこ使用ください。塩素含有型は高速加工等(多塁の発煙を伴う加工)には不向きです。加工部品及び機械に、場合により錆を発生させますので、使用の際はこ注意下さい。非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする