※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
iQ Monozukuri アンドン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ライセンス数
5
構成
コンテンツパブリッシャー/iQ Monozukuriアンドン用GOTプロジェクトファイル(テンプレート画面)/アンドンDB作成ツール/GOT Mobile機能ライセンス
注文コード
69417156
品番
AP30-ADN001AA-MB
参考基準価格(税別)
¥466,000
販売価格(税込)
¥493,900
販売価格(税別)
¥
449,000
バスケットに入れる
この商品は
ライセンス数・構成
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
構成機器
【GOT】いずれか1台
GT2715-XTBA, GT2715-XTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2705-VTBD, GT2512-STBA, GT2512-STBD, GT2512F-STNA, GT2512F-STND, GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA, GT2510-VTWD, GT2510F-VTNA, GT2510F-VTND, GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD, GT2508F-VTNA, GT2508F-VTND, GT2505-VTBD, GT2512-WXTBD, GT2512-WXTSD, GT2510-WXTBD, GT2510-WXTSD, GT2507-WTBD, GT2507-WTSD, GT2507T-WTSD, GT2506HS-VTBD, GT2505HS-VTBD
【エンジニアリングソフトウェア】
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
いずれか1本
SW1DND-GTWK3-JC,SW1DND-GTWK3-JCZ,SW1DND-GTWK3-EC
【メモリカード】いずれか1枚
NZ1MEM-2GBSD,NZ1MEM-4GBSD,NZ1MEM-8GBSD,NZ1MEM-16GBSD
対応OS
Windows(R) 10 (64bit/32bit)(Enterprise, Pro, Home)
構成
コンテンツパブリッシャー/iQ Monozukuriアンドン用GOTプロジェクトファイル(テンプレート画面)/アンドンDB作成ツール/GOT Mobile機能ライセンス
メモリー
OSが64ビット版の場合 2GB以上推奨 / OSが32ビット版の場合 1GB以上推奨
使用CPU
Intel(R) Core(TM) 2 Duo 2GHz以上
ハードディスクドライブ(GB)
5以上
言語表示
日本語、英語、中国語簡体字
パソコン動作環境
Microsoft(R) Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ
ライセンス数
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。