※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iQ Monozukuri アンドン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ライセンス数5 構成コンテンツパブリッシャー/iQ Monozukuriアンドン用GOTプロジェクトファイル(テンプレート画面)/アンドンDB作成ツール/GOT Mobile機能ライセンス 注文コード69417165 品番AP30-PRM001AA-MC
参考基準価格(税別)¥298,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はライセンス数・構成など7種類から選べます 他の種類を見る
構成機器
【GOT】いずれか1台
GT2715-XTBA, GT2715-XTBD, GT2712-STBA, GT2712-STBD, GT2712-STWA, GT2712-STWD, GT2710-STBA, GT2710-STBD, GT2710-VTBA, GT2710-VTBD, GT2710-VTWA, GT2710-VTWD, GT2708-STBA, GT2708-STBD, GT2708-VTBA, GT2708-VTBD, GT2705-VTBD, GT2512-STBA, GT2512-STBD, GT2512F-STNA, GT2512F-STND, GT2510-VTBA, GT2510-VTBD, GT2510-VTWA, GT2510-VTWD, GT2510F-VTNA, GT2510F-VTND, GT2508-VTBA, GT2508-VTBD, GT2508-VTWA, GT2508-VTWD, GT2508F-VTNA, GT2508F-VTND, GT2505-VTBD, GT2512-WXTBD, GT2512-WXTSD, GT2510-WXTBD, GT2510-WXTSD, GT2507-WTBD, GT2507-WTSD, GT2507T-WTSD, GT2506HS-VTBD, GT2505HS-VTBD
【エンジニアリングソフトウェア】
表示器画面作成ソフトウェア MELSOFT GT Works3
いずれか1本
SW1DND-GTWK3-JC,SW1DND-GTWK3-JCZ,SW1DND-GTWK3-EC
【メモリカード】いずれか1枚
NZ1MEM-2GBSD,NZ1MEM-4GBSD,NZ1MEM-8GBSD,NZ1MEM-16GBSD
対応OSWindows(R) 10 (64bit/32bit)(Enterprise, Pro, Home) 構成コンテンツパブリッシャー/iQ Monozukuriアンドン用GOTプロジェクトファイル(テンプレート画面)/アンドンDB作成ツール/GOT Mobile機能ライセンス メモリーOSが64ビット版の場合 2GB以上推奨 / OSが32ビット版の場合 1GB以上推奨 使用CPUIntel(R) Core(TM) 2 Duo 2GHz以上 ハードディスクドライブ(GB)5以上 言語表示日本語、英語、中国語簡体字 パソコン動作環境Microsoft(R) Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ ライセンス数5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする