TDT(田野井)
#98047 シンクールNP-1 揮発性・塩素フリー品 18L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
69417175
品番
98047
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
即乾性の低粘度品です。加工後の脱脂・洗浄工程を省くことができます。薄板鋼板の打ち抜き加工後のタップ加工に最適です。
用途
薄鋼板のバーリング加工後のタップ立て加工
タイプ
不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)
18
適合材
普通鋼、非鉄金属
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
外観(原液)
無色透明
JIS分類
規格外
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません