※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
通信ユニット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69417217
品番
GT25-J71GN13-T2
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.17
対応機種
GT27、GT25 (GT2505-VTBD、GT25ワイドモデル、GT2507T-WTSD、GT2506HS-VTBD、GT2505HS-VTBDを除く)
通信方式
時分割方式
消費電流(A)
0.92
接続ケーブル
1000BASE-T の規格を満たす Ethernet ケーブル: カテゴリ 5e 以上、 (二重シールド付・STP) ストレートケーブル / 100BASE-TX の規格を満たす Ethernetケーブル: カテゴリ 5 以上、 (二重シールド付・STP) ストレートケーブル
クラス
CC-Link IE TSN Class B (同期リアルタイム通信)
通信速度
1 Gbps、100 Mbps
1ネットワークの接続局数
121 台 (マスタ局1台,デバイス局 120 台)
伝送路
ライン型、スター型 (ライン型とスター型の混在も可能) 、リング型
伝送容量
最大1920 バイト
局種別
ローカル局(デバイス局)
カスケード接続数
最大 20段
最大ネットワーク数
239
最大局間距離(m)
100 (ANSI/TIA/EIA-568-B (カテゴリ5e) に準拠)
総延長距離(m)
ライン型: 12000 (マスタ局1台、デバイス局 120 台接続時)、リング型: 12100 (マスタ局1台、デバイス局 120 台接続時)