DEEDS
DEEDSの 理美容小物
DEEDSの ケース・ポーチ
ABBEYオリジナルコラボケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69417314
品番
A-BK002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
裏面にはABBEYのロゴ入り
種別
4丁用
材質
上質牛革
寸法(mm)
250×100×40
色
ブラック
ベルト
専用ベルト付(腰巻き&肩掛け兼用/全長64〜123cm程度)