TDT(田野井)
#98062 99X-EW-3B マイクロエマルジョン型 4L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(4L×4缶)
注文コード
69417367
品番
98062
参考基準価格(税別)
¥59,760
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
マイクロエマルション型です。鋼・ステンレス鋼の切削加工全般に適用可能です。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途
鋼、ステンレス鋼の切削加工
タイプ
水溶性(エマルジョン)
容量(L)
4
適合材
鋼、ステンレス鋼
外観
水溶液:白濁透明
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
淡褐色透明
JIS分類
A1種1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※非鉄金属への適用は不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません