曜日別特売

#98063 99X-EW-3B マイクロエマルジョン型 18L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード69417419品番98063
参考基準価格(税別)¥63,180販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

マイクロエマルション型です。鋼・ステンレス鋼の切削加工全般に適用可能です。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。

用途
鋼、ステンレス鋼の切削加工
タイプ水溶性(エマルジョン)容量(L)18適合材鋼、ステンレス鋼外観水溶液:白濁透明危険物の類別非危険物外観(原液)淡褐色透明JIS分類A1種1号RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※非鉄金属への適用は不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする