TDT(田野井)
#98110 99X-EW-50 マイクロエマルジョン型 200L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1缶(200L)
注文コード
69417455
品番
98110
参考基準価格(税別)
¥677,260
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
マイクロエマルション型です。アルミ・鋼・SUS304等あらゆる材質の切削加工に適しています。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途
アルミ、鋼、SUS304等の切削加工
タイプ
水溶性(エマルジョン)
容量(L)
200
適合材
アルミ、鋼、SUS304等
外観
水溶液:白濁透明
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
淡褐色透明
JIS分類
A1種2号
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・NC旋盤等の高圧給油方式の機械には「99X-EW-3B」、「99X-EW-50」をご使用下さい。他の製品では発泡の問題が発生します。
※〔使用上のご注意〕
※・水との希釈倍率表中の倍率は推奨基準値です。使用条件により適宜変更してください。
※・水溶液の毒性について:水溶性切削油剤には防腐剤が配合されています。水蒸気、ガス等(共に水溶液表面から常時発生しています)をできる限り吸引しないような対策を採った上でこ使用ください。
※・亜鉛合金に適用する場合:当該材料は腐食作用を受け易いため、予め水溶液との相性を確認の上こ使用ください。推奨油:99X-EW-2B
※・非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません