※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB Series 電動アクチュエータ/スライダタイプベルト駆動

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69417611 品番LEFB16T-300-S3C5181
参考基準価格(税別)¥84,710 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
その他グリース塗布あり(シールバンド部) ストローク(mm)300 サイズ16 ケーブル長(m)【I/Oケーブル】1.5 取付け方法DINレール取付形 軸数単軸用 / 標準仕様 リード(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送プロトコルパラレル入力(NPN) モータ種類ステップモータ(サーボ DC24V) アクチュエータケーブル長さ(m)3 モータオプションロックなし オートスイッチ取付金具なし 位置決めピン穴ハウジングB底面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする