曜日別特売
TJL-150 ロック式ロングビットホルダー trad 69417638

TJL-150 ロック式ロングビットホルダー trad 69417638
TJL-150 ロック式ロングビットホルダー trad 69417638
TJL-150 ロック式ロングビットホルダー trad 69417638
TJL-150 ロック式ロングビットホルダー trad 69417638
TJL-150 ロック式ロングビットホルダー trad 69417638

ロック式ロングビットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)150
内容量1個注文コード69417638品番TJL-150
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!
ビットの脱落防止 ロック機能付き
手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適
電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応
ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。

用途
手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適!
材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金全長(mm)150
関連資料:(1.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする