ロック式ロングビットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69417647 品番 TJL-200
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

差し込むだけ!ロック機能!リング部を回すとビットをしっかりロック!外れない!
ビットの脱落防止 ロック機能付き
手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適
電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応
ロック式で、リング部を回して固定することで、ビットの脱落を防止します。

用途手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適! 材質六角軸:クロムバナジウム鋼、スリーブ:アルミ合金 全長(mm)200
関連資料:(1.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする