※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DEEDS
DEEDSの 理美容小物
DEEDSの シザー/レザー
DEEDSの オールマイティー
オフセットハンドルシザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃渡り(mm)
95
注文コード
69417707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サクッとした切れ味が特徴のブラント用シザーです。直線的なデザインなので刈り上げ用のシザーとしても大活躍です。
仕様
ウェット・ドライどちらも可
材質
ステンレス炭素鋼440C
全長(mm)
192
サイズ(inch)
7
刃渡り(mm)
95