DEEDS
DEEDSの 理美容小物
DEEDSの シザー/レザー
DEEDSの オールマイティー
立体ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69417734
品番
630R PGセニングシザー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
塗装仕上げではなく、蒸着で硬度の高いチタンをコーティングしております。↓付着力が強く傷がつきにくい為、色が剥げることがありません。↓櫛刃の間隔を広くする事により、抜けが良くなっております。
仕様
ウェット・ドライどちらも可
材質
440C+チタンコート
全長(mm)
170
サイズ(inch)
6
機能
【カット率】約10〜15%
刃渡り(mm)
72