立体ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69417750 品番630CCT 3段刃PGセニングシザー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

塗装仕上げではなく、蒸着で硬度の高いチタンをコーティングしております。↓付着力が強く傷がつきにくい為、色が剥げることがありません。↓3段刃で髪の毛を逃しながらカットをしますので微妙な調整が可能になります。

仕様ウェット・ドライどちらも可 材質440C+チタンコート 全長(mm)172 サイズ(inch)6 機能【カット率】約35% 刃渡り(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする