DEEDS
DEEDSの 理美容小物
DEEDSの シザー/レザー
DEEDSの オールマイティー
立体ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
69417759
品番
630RA セニングシザー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
櫛刃の形状が湾曲しているR刃を使用。↓刃の先端が斜めにカットされているため、毛が逃げやすくなり疎らに切ることができます。↓通常のR形状と比較すると刃先が太いため噛みにくくなっております。
仕様
ウェット・ドライどちらも可
材質
440C
全長(mm)
170
サイズ(inch)
6
機能
【カット率】約15〜20%
刃渡り(mm)
72