再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ 注文コード69417805 品番THR-04BE
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

再生プラスチックを使ったハーフティッシュケース。
105×110mmまでの紙が収納可能。
狭いスペースでも置きやすいコンパクトなサイズ感。
樹脂製なので水回りでも安心して使えます。
再生材約40%以上配合。
インテリアに馴染むカラー展開。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×142×79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする