※商品イメージ
フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 理美容小物
フェザー安全剃刀の シザー/レザー
フェザー安全剃刀の レザー
スタイリングレザー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
色
ベビーピンク
注文コード
69418276
品番
SR-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
添付替刃1枚(スタイリングブレイドレギュラータイプEX)
寸法(mm)
全長:186
色
ベビーピンク
質量(g)
29