※商品イメージ
NEEDS LABO
NEEDS LABOの 加熱・冷却・クーラーボックス
NEEDS LABOの 保冷剤/保冷用品
クール枕パッドプレミアム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69418346
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
表側:ナイロン100、裏側:バイピング・ポリエステル100、中綿:ポリエステル80/レーヨン20
寸法(mm)
約630×430
質量(g)
120
関連資料:
(0.3MB)