※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69418855 品番SEN 100V-650W-AS + DFC-100E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。
DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。
温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。
デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。
安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。
エア制御範囲は10〜95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工
接着剤、インク、塗装の乾燥
巻線コイルの曲げ加工
ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)
太陽電池パネルハンダ付け用途
その他、部分加熱用途
注意
※エアヒーターは必ずエアーを先に流してから電源を入れ、停止時は電源を切ってからエアーを止めてください。エアーが無い状態で通電するとヒーター断線の原因になります。
※電源端子の接続は、必ず電源供給ラインが切れており、本体スイッチがOFFであることを確認してから行ってください。
※本器の分解・改造は行わないでください。改造による故障・事故は保証対象外です。
※誤配線は故障や危険につながります。通電前に配線が正しいか必ず確認してください。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧を入力し、定格範囲内でご使用ください。
※腐食成分(塩素・硫黄・酸)を含まない乾燥した清浄エアをご使用ください。ダスト・オイルミストがある場合はフィルターを設置してください。
※異物混入の恐れがある場合は、必ずフィルター等を設けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする