高エネルギー用ピンホール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69419834 品番-
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。
従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。

仕様●穴径W(μm):4●穴径公差(μm):±1.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。 アズワン品番65-9032-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする