精密ピンホール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69419886 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。
従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。

仕様●穴径W(μm):700●穴径公差(μm):±9.0●材質:純度99.9%のニッケル●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。 アズワン品番65-9032-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする