曜日別特売
LHM2-PT10 HDMI2.0 オプティカルケーブル 光ファイバー LHM2-PTシリーズ Cominix 69419920

HDMI2.0 オプティカルケーブル 光ファイバー LHM2-PTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード69419920品番LHM2-PT10
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

セレクター、分配器、マトリクススイッチャー、プロジェクター、大型モニタ、ノートPC、カメラなど、HDMIインターフェイス機器の長距離接続に適します。
HDMI2.0規格に対応し、4K60Hz(4:4:4)やFullHD(1920×1080)の映像を最大で100m延長することができます。

仕様●長さ(m):10●★入数:1本●タイプ:HDMI2.0 オプティカルケーブル●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)-HDMIプラグ(タイプA/19ピン/オス)●電源:外部電源(外部5V USBポート)●対応解像度:4096×2160●伝送速度:18Gbps●仕様:4K60Hz、3D、Deep Color対応●ケーブル外径:4.5mm●環境対応:屋外対応アズワン品番4-5433-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする