AcuSense 防水・防塵・耐衝撃 4MP Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ ドーム型 DS-2CD2146G2-I(SU)シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●寸法: Φ 121.4 mm × 92.2 mm●重量: 約580 g●梱包重量:約820 g●最大解像度:2688 × 1520●焦点距離 & FOV: 6 mm, 水平視野53°, 垂直視野28°, 対角視野62°●最低被写体照度: カラー: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON); 白黒: 0 Lux(IR ON)●IP等級:IP67●IK等級:IK10 注文コード69420245 品番DS-2CD2146G2-I(SU)(6mm)
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。
内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。
IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。

仕様●寸法: Φ 121.4 mm × 92.2 mm●重量: 約580 g●梱包重量:約820 g●最大解像度:2688 × 1520●焦点距離 & FOV: 6 mm, 水平視野53°, 垂直視野28°, 対角視野62°●最低被写体照度: カラー: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON); 白黒: 0 Lux(IR ON)●IP等級:IP67●IK等級:IK10 アズワン品番65-3658-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする