マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69420446 品番MFG-5811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔らかなニットを使用した、優しい着心地のマタニティ患者衣です。
胸の刺しゅうは『うさこちゃんとあかちゃん(ディック・ブルーナ文、絵/まつおかきょうこ訳/福音館書店)』に登場する、お母さんと産まれてきた赤ちゃんが寄り添うイラストをモチーフにしています。
産後にも便利な授乳口付き。
袖をロールアップすることができるタブ付き。

仕様●生地:MFG●カラー:ピンク●サイズ:M●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、綿/10%●着丈:(cm)105●胸囲:(cm)105●肩幅:(cm)39●袖丈:(cm)43●袖の種類:七分袖 アズワン品番65-3674-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする