廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69420628
品番
BRB-2504.5E
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
形状
丸型
全長(mm)
9.5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
4.5
ねじ径
M2.5(0.45)
ねじ長さ(mm)
5
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)