片サドル 22 片サドル 新生金属工業 69421488

片サドル 22 片サドル 新生金属工業 69421488 片サドル 22 片サドル 新生金属工業 69421488

片サドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 呼びG22 注文コード69421488 品番片サドル 22
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る

電線管を造営材に固定する場合に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.02 寸法d(mm)6×10 呼びG22 寸法A(mm)39 寸法D(mm)27 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)20 寸法P(mm)27
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする