片サドル 28 片サドル 新生金属工業 69421497

片サドル 28 片サドル 新生金属工業 69421497 片サドル 28 片サドル 新生金属工業 69421497

片サドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 呼びG28 注文コード69421497 品番片サドル 28
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る

電線管を造営材に固定する場合に使用します。

材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.032 寸法d(mm)6×10 呼びG28 寸法A(mm)46 寸法D(mm)33.5 寸法T(mm)1.6 寸法W(mm)25 寸法P(mm)32
関連資料:(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする