新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の その他電線管用接続部品
ねじつきベルマウス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422075
品番
ライニング ベルマウス 54
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
鋼管製
長さ(mm)
400
質量(kg)
1.6
呼び
G54
ツバ外径(Φmm)
76