ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69422730 品番 ノーマル(ドブメッキ)42
参考基準価格(税別)¥1,932 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

配管を直角に曲げる箇所に使用します。

材質鋼管製溶融亜鉛めっき 質量(kg)1.4 サイズG42 寸法R210 寸法L295
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする