新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用ベント
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69422739
品番
ノーマル(ドブメッキ)54
参考基準価格(税別)
¥3,216
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
2.24
サイズ
G54
寸法R
235
寸法L
35
関連資料:
(0.08MB)