新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用ベント
ライニングノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69423107
品番
ライニング ノーマル 28
参考基準価格(税別)
¥1,152
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質
鋼管製
質量(kg)
0.62
寸法L(mm)
215
呼び
G28
寸法R(mm)
140