新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用ベント
ライニングノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69423125
品番
ライニング ノーマル 42
参考基準価格(税別)
¥2,184
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質
鋼管製
質量(kg)
1.4
寸法L(mm)
295
呼び
G42
寸法R(mm)
210