画像準備中

ライニングノーマルベンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69423141 品番 ライニング ノーマル 54
参考基準価格(税別)¥3,576 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

配管を直角に曲げる箇所に使用します。

材質鋼管製 質量(kg)2.24 寸法L(mm)345 呼びG54 寸法R(mm)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする