CQ20-331 圧力スイッチ CQ20-331シリーズ 長野計器 69423465

圧力スイッチ CQ20-331シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69423465品番CQ20-331
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,900

感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。

仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS316、CAC203●圧力レンジ:MPa_0~15●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69423465CQ20-33175699034CQ20-331-H 15MPaCQ20-331 圧力スイッチ CQ20 長野計器 75699034圧力スイッチ CQ20長野計器1個
25,880
税込28,468
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする