FZ191315.05 タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg エムーゲ・フランケン 69423886

FZ191315.05 タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg エムーゲ・フランケン 69423886
FZ191315.05 タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg エムーゲ・フランケン 69423886
FZ191315.05 タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg エムーゲ・フランケン 69423886

タッピングオイル No.4+ NON FERROUS 5Kg

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1個(5kg)注文コード69423886品番FZ191315.05
参考基準価格(税別)¥39,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

エムーゲ・フランケンのクロロフリータイプのオイルとペーストは環境負荷の低減に貢献致します。
そのほとんどが危険有害性の分類を必要とせず、化学物質の登録、評価、認可および制限に関する現行のEUの規則(REACH)の全てを満たしています。
ねじ加工においては、切削油の選定には常に特別な注意が払われるべきです。エムーゲ社の切削油シリーズは、推奨される被削材と加工環境に合わせてそれぞれ最適化されています。

用途非鉄用タイプクロロフリー容量(kg)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5.85L危険物の性状非水溶性
注意
※ブラシ塗布または循環方式でご使用頂けます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする