一般産業用デジタル圧力計 GCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69423964 品番GC6137427N300XXXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを搭載した高耐圧・高耐食タイプのデジタル圧力計です。
GC61のセンサ部には、すでに様々な産業分野で実績のあるSSセンサ(半導体歪ゲージセンサ)を採用しております。このSSセンサは、半導体歪ゲージと起歪部及び圧力接続部までが一体構造でゲージ部とステンレスダイアフラム部は、接着剤や腐食性の材料を一切使用せずに構成されているため、耐久性、安定性に優れています。

仕様●形状(取付):水平取付●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0〜0.5●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:12〜24V DC±10%●出力:NPNオープンコレクタ×2出力(30V DC, 80mA max.)●処理:ナシ アズワン品番65-4315-30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69423964 GC6137427N300XXXXX0 08432427 GC61-374-27N300 0~0.5MPa 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器 1個 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする