廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69424015
品番
BRPE-309.5PEW
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
丸型
全長(mm)
15.5
材質(本体)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
寸法L(mm)
9.5
ねじ径
M3(0.5)
ねじ長さ(mm)
6
外径(Φmm)
6
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)152
色(本体)
うす茶
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)