ダストLEDライト 緑色ライトでほこりを可視化

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69424051 品番RA-CLED23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【ダストLEDライト RA-CLED23のおすすめポイント】
緑の光でホコリがはっきり見える:今まで見逃していたホコリ・チリ・髪の毛を可視化!
掃除機ヘッドに貼るだけ:付属の両面シールで貼るだけの簡単装着。
乾電池(23A-12V)使用:テスト電池付属

用途掃除機 ライト 後付け ランプアタッチメント ダストLEDライト クリーナーヘッドライト ダスト ゴミ ホコリ 可視化 付属品ライト本体、テスト電池、両面シール、取付ガイド、取扱説明書、保証書 材質ABS樹脂 質量(g)19 電源乾電池(23A-12V)※テスト電池付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×61×30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする